ワイヤー ボルトクリップのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
133件の「ワイヤー ボルトクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 留め 具」、「ボルトクリップ」、「ワイヤーボルト」などの商品も取り扱っております。
ボルトクリップ ニッサチェインランキング1位
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1.5-3mm ワイヤークリップ エスコランキング3位
材質SUS304仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B
1セット(5個)
3,530税込3,883
当日出荷

ワイヤークリップ ステンレス モノタロウランキング4位
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サーキュラースリーブ ニッサチェインランキング5位
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589税込648
当日出荷



リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1パック
459税込505
当日出荷

用途ワイヤーロープ専用パーツ 1適合ワイヤーロープ:SY30~SY15(V)用寸法A(mm)3.1ねじ径(mm)10仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,398税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷

クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様汎用適合M8×P1.25タイプP-1
1個
299税込329
当日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)材質/処理スチール/ユニクロ
1セット
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)